温度調整弁 OB-30-30U-31-31U OB-30Uシリーズ

温度調整弁 OB-30-30U-31-31U OB-30Uシリーズ ヨシタケ

コンパクトボディで高性能な温度調整弁、少流量、小容量でも繊細な調整が可能、温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能、ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易、本体部のみ

仕様●適用流体:加熱用→蒸気・温水●最高圧力:1.0MPa(温水は1.7MPa)●最高差圧:1.0MPa●弁座漏れ量:定格流量の0.05MPa以下●最高温度:185℃●接続:JIS Rc(ユニオン継手) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04664251 OB-30U 1.0MpaA 68-0465-16
139,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04664260 OB-30U 1.6MpaA 68-0465-17
141,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04664269 OB-30U 2.5MpaA 68-0465-18
142,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする