減圧弁 GD-41N-43N GD-41Nシリーズ

減圧弁 GD-41N-43N GD-41Nシリーズ ヨシタケ

1.省スペース、省資源(弁箱、下部キャップに材質表示を施してありますので資源リサイクルの分別回収が容易に行えます)を実現しました。<BR>2.接液部にステンレス材質(SCS14AとSUS316)を使用し、耐食性を向上しています。<BR>3.ダイヤフラムは流体接触面にテフロンを貼ってあり、流体による劣化が少なく耐久性に優れています。<BR>4.ゴム類は耐食性に優れた特殊フッ素ゴムを使用しています。<BR>5.弁構造は圧力バランス構造を採用しています。<BR>6.密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。<BR>7.配管内及びシステムの洗浄、殺菌を目的とした場合の洗浄、殺菌用蒸気にも対応できます。<BR>8.配管の取付け方向は水平、垂直任意です。

仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.07~2.0MPa●二次側圧力:B/0.1-0.25MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~90℃●接続:JIS Rc 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04669300 GD-41N A/0.02-0.1MPa 15A 68-0471-32
204,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04669309 GD-41N B/0.1-0.25MPa 20A 68-0471-36
204,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04669318 GD-41N A/0.02-0.1MPa 20A 68-0471-35
204,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04669327 GD-41N C/0.25-0.5MPa 25A 68-0471-40
204,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04669336 GD-41N A/0.02-0.1MPa 25A 68-0471-38
204,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04669345 GD-41N C/0.25-0.5MPa 15A 68-0471-34
204,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04669361 GD-41N C/0.25-0.5MPa 20A 68-0471-37
204,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04669370 GD-41N B/0.1-0.25MPa 25A 68-0471-39
204,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04669379 GD-41N B/0.1-0.25MPa 15A 68-0471-33
204,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする