電動弁 MD-36R MD-36Rシリーズ

電動弁 MD-36R MD-36Rシリーズ ヨシタケ

RoHS指令材質適合品、タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上、起動と停止の動作が迅速かつ正確、手動による操作も可能、屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)

内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04669117 MD-36R 100V 15A 68-0471-14
48,200
45,980
50,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04669126 MD-36R 100V 20A 68-0471-16
50,100
47,980
52,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04669135 MD-36R 200V 20A 68-0471-17
50,100
47,980
52,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04669151 MD-36R 200V 25A 68-0471-19
57,800
54,980
60,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04669160 MD-36R 100V 25A 68-0471-18
57,800
54,980
60,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
04669169 MD-36R 200V 15A 68-0471-15
48,200
45,980
50,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする