アサヒフットケア004 ホワイト KF72131シリーズ

アサヒフットケア004 ホワイト KF72131シリーズ アサヒシューズ アサヒフットケア004 ホワイト KF72131シリーズ アサヒシューズ アサヒフットケア004 ホワイト KF72131シリーズ アサヒシューズ

制菌加工の肉厚なインソールを使用しています。靴内部の縫い目を少なくしたシームレス構造です。ソールはクッション性が高く、足の負担を軽くするやわらか設計です。快適な歩きやすさを実現。つま先ゆったり幅広設計。

仕様●幅×奥行×高さ(mm):220×350×150●材質:アッパー素材/合成皮革、ソール/合成底●ワイズ:4E●洗濯可(洗濯機で丸洗い可能)※お使いの洗濯機の取扱い説明書をよくご確認ください。●ヒール外寸:約5.5cm(26.0cm標準)●重量:約360g(26.0cm/片方)●箱サイズ:200×330×140mm、1kg 内容量1足
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04649009 KF72131 67-9364-15
8,800
8,298
9,128 (税込)
6日以内出荷

返品不可
04649018 KF72131 67-9364-16
8,800
8,298
9,128 (税込)
6日以内出荷

返品不可
04649036 KF72131 67-9364-14
8,800
8,298
9,128 (税込)
6日以内出荷

返品不可
04649045 KF72131 67-9364-13
8,800
8,298
9,128 (税込)
6日以内出荷

返品不可
04649070 KF72131 67-9364-06
8,800
8,298
9,128 (税込)
6日以内出荷

返品不可
04649079 KF72131 67-9364-17
8,800
8,298
9,128 (税込)
6日以内出荷

返品不可
04649088 KF72131 67-9364-12
8,800
8,298
9,128 (税込)
6日以内出荷

返品不可
04649106 KF72131 67-9364-08
8,800
8,298
9,128 (税込)
6日以内出荷

返品不可
04649115 KF72131 67-9364-07
8,800
8,298
9,128 (税込)
6日以内出荷

返品不可
04649027 KF72131 67-9364-10
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
04649061 KF72131 67-9364-11
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
04649097 KF72131 67-9364-09
8,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする