手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 18-1 50枚入

手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 18-1 50枚入 HEIKO 手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 18-1 50枚入 HEIKO 手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 18-1 50枚入 HEIKO 手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 18-1 50枚入 HEIKO 手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 18-1 50枚入 HEIKO 手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 18-1 50枚入 HEIKO 手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 18-1 50枚入 HEIKO 手提げ紙袋 25チャームバッグ 平手 18-1 50枚入 HEIKO

ニュアンスカラーがハイセンスな手提げ袋です。洋菓子などに。25チャームバッグの中で、正面巾が最小の規格のひとつです。手紐:平紐白

仕様●サイズ:幅180×マチ105×高220mm●材質:晒クラフト紙80g 内容量1パック(50枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
003274114 04753126
003274114 04753126
04753126 003274114 68-0772-10
1,630
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
003274113 04753135
003274113 04753135
04753135 003274113 68-0772-09
1,630
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
003274115 04753151
003274115 04753151
04753151 003274115 68-0772-11
1,630
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする