ヌード光ファイバークリスマスツリー 240cm 38-25-1シリーズ

ヌード光ファイバークリスマスツリー 240cm 38-25-1シリーズ アズワン

注目度、満点!迫力ある240cmのビッグファイバーツリー。圧倒的なサイズと刻々と変化する光でお客様を釘づけに!ツリーの枝に、光を通す素材(光ファイバー)を使用したツリーです。土台から電球で照らすことで葉先が光り、幻想的な光の変化が楽しめます。

仕様●素材:ツリー/塩化ビニル、ベース/ABS樹脂●サイズ:ツリー/高さ240×幅100cm、ベース/直径38×高さ19.5cm、コード/1.8m●重量:14kg●常点(自動変化)●DCアダプター式●消費電力:5W●LED光源●※商品にはメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月)。 万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性もございます。 保証期間を過ぎての修理などの対応は有償となりますのでご了承ください。●【ご注意】●ファイバーツリーのLEDライトは、ツリーから出ているコードをベースに差し込むと光ります。●不良の原因となるため、必ずコードを差し込み、LEDライトを光らせた状態でご使用ください。●※白いファイバーツリーは素材の性質上、使用環境によりツリー本体が黄色っぽく変色する場合があります。 内容量1本
注意
●※商品にはメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月)。 万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性もございます。 保証期間を過ぎての修理などの対応は有償となりますのでご了承ください。●※白いファイバーツリーは素材の性質上、使用環境によりツリー本体が黄色っぽく変色する場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04584311 38-25-1-1 67-8936-89
86,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
04584320 38-25-1-2 67-8936-90
81,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする