ワゴン幕 38-120シリーズ

ワゴン幕 38-120シリーズ アズワン ワゴン幕 38-120シリーズ アズワン ワゴン幕 38-120シリーズ アズワン ワゴン幕 38-120シリーズ アズワン ワゴン幕 38-120シリーズ アズワン ワゴン幕 38-120シリーズ アズワン

120cm幅のワゴンにもお使いいただけます。

仕様●素材:ポリエステル、周囲/ヒートカット加工●サイズ:60cm幅×380cm、厚み/約0.14mm●片面 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38-120-5-1 04588721
38-120-5-1 04588721
04588721 38-120-5-1 67-8944-22
6,200
6,190
6,809 (税込)
7日以内出荷

返品不可
38-120-6-1 04588730
38-120-6-1 04588730
04588730 38-120-6-1 67-8944-23
6,200
6,190
6,809 (税込)
7日以内出荷

返品不可
04588705 38-120-7-1 67-8944-24
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする