ポンピィ

ポンピィ - 大橋産業(BAL)ポンピィ - 大橋産業(BAL)ポンピィ - 大橋産業(BAL)ポンピィ - 大橋産業(BAL)ポンピィ - 大橋産業(BAL)ポンピィ - 大橋産業(BAL)ポンピィ - 大橋産業(BAL)ポンピィ - 大橋産業(BAL)

SG規格対応品、安全弁付(作動圧力1000kPa)、従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ、自動車・オートバイ・サイクリング車にも使えます、700mmのロングエアーホース(27インチ自転車対応)、アダプター4種付(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)、軽量でサビないプラスチック製

仕様●サイズ:210(W)×75(D)×670(H)mm●質量:575g●最高圧力:1000kPa●付属品:自転車用英式アダプター・小型レジャー用アダプター(細)・小型レジャー用アダプター(太)・ボール用ニードルアダプター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04765665191268-0827-77
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
04765681191068-0827-75
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
04765690191168-0827-76
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする