KF94マスク Aeras 立体3D・大人用 MCH-A153シリーズ
高耐久・サイズフリー・肌にやさしい、KF94認定マスクフィルター性能、呼吸のし易さ、装着感、ゴム強度まで実際に使用した状態でテストする実用試験検査をクリア、韓国政府公認規格認定品エンボス加工で、型崩れし難い表面層の不織布を硬質に仕上げています。1日中つけても型崩れせずに装着感、性能低下を押さえた高耐久マスク、内側は、ソフト仕上げで夏でも快適、顔に当たる内側の不織布は細かい起毛のソフトタッチに仕上げました。肌荒れを防ぐとともに夏場でのベトベトした不快感を軽減しています。呼吸がし易く蒸れにくい4層の不織布は高密度のフィルター性能を維持しつつ通気性も確保。蒸れや呼吸の妨げを押さえたマスクです。
仕様●製品サイズ:310×225×21mm●重量:237g●色:ホワイト●付属品:マスク20枚入り
アズワン品番67-9275-71
内容量1箱(20枚)