GLOBE(旧堀内製作所)
キーレスドリルチャック KLシリーズ
優れた振れ精度、良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性、切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。
仕様
●全長(mm):68●幅(mm):34●重量(g):300●ツメ収納時(mm):62
アズワン品番
68-0608-39
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04707705
KL6.5mm AA
¥
19,640
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください