槽内入出用ナイロンラダー GLH-NLシリーズ

槽内入出用ナイロンラダー GLH-NLシリーズ アズワン

グラスライニング機器槽内への入出用の梯子です。ナイロンで覆ったアルミパイプの足掛け部で構成されています。ナイロンは吸湿性が低いため、入槽時に濡れても早く乾きやすい素材です。足掛け部のアルミパイプは木材製よりも強度的に優れ、パイプ自体をナイロンで覆うことで接触して槽内を傷つけることを防ぎます。

仕様●材質:アルミパイプ+ナイロン6●内容:ナイロンラダー(一本タイプ)、特大カラビナ×2本、リュックバック●推奨耐年数:3年 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04625227 GLH-NL-5 67-9247-99
293,000
 
 
取扱い終了

返品不可
04625236 GLH-NL-3 67-9247-98
236,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする