レバークランプ ギア式クランプ

レバークランプ ギア式クランプ STAX TOOLS

挟む力をレバーで段階的に強くすることができる、新しいギア式クランプです。固定したい材料を素早く簡単に固定できます。基本の固定力は抜群で力を加えるほどに圧力をかける事が可能です。くわえ幅の異なる2サイズをご用意しました。

仕様●商品サイズ:(約)33×14.5×3cm●商品重量:(約)530g●仕様:くわえ幅/Max 200mm、サイズ/330mm×140m、くわえ奥行/100mm アズワン品番67-9260-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04626941 -
2,590
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする