MOOMIN ラグ フォークライン 130×185cm 13473182シリーズ

MOOMIN ラグ フォークライン 130×185cm 13473182シリーズ スミノエ MOOMIN ラグ フォークライン 130×185cm 13473182シリーズ スミノエ MOOMIN ラグ フォークライン 130×185cm 13473182シリーズ スミノエ MOOMIN ラグ フォークライン 130×185cm 13473182シリーズ スミノエ MOOMIN ラグ フォークライン 130×185cm 13473182シリーズ スミノエ MOOMIN ラグ フォークライン 130×185cm 13473182シリーズ スミノエ MOOMIN ラグ フォークライン 130×185cm 13473182シリーズ スミノエ MOOMIN ラグ フォークライン 130×185cm 13473182シリーズ スミノエ

優れた芸術性で、北欧文化やデザインを象徴とするアイコンとして幅広い層に愛されているMOOMINカーテン、カーペット、マット。北欧の伝統柄の中に森で暮らすムーミンたちを表現。丸巻き梱包でお届けします。ホットカーペットカバー対応。

仕様●サイズ:1300×1850mm●組成:ポリエステル100%●パイル長:12/6.5/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:耐熱加工●機能3:遊び毛防止 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04794347 13473182 68-0948-78
16,700
 
 
取扱い終了

返品不可
04794356 13473182 68-0948-79
16,700
 
 
取扱い終了

返品不可
04794365 13473182 68-0948-77
16,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする