洗えるラグ カレン ブラウン 13473271シリーズ

洗えるラグ カレン ブラウン 13473271シリーズ スミノエ 洗えるラグ カレン ブラウン 13473271シリーズ スミノエ 洗えるラグ カレン ブラウン 13473271シリーズ スミノエ 洗えるラグ カレン ブラウン 13473271シリーズ スミノエ 洗えるラグ カレン ブラウン 13473271シリーズ スミノエ

洗えるタフトラグ。ニットのリブ編みを高低差のある織り方で表現しました。イメージしたかわいらしいラグ。ご家庭の洗濯機で洗え、ホットカーペットカバーとしてもご使用頂けます。ご家庭の洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットに入れてください。乾燥機の使用は不可となります。

仕様●サイズ:1300×1850mm●組成:ポリプロピレン100%●パイル長:7mm/3mm●機能1:防ダニ加工●機能2:ウォッシャブル(洗濯機洗い可能)●機能3:ホットカペットカバー対応●機能4:F☆☆☆☆ アズワン品番68-0948-21 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04793997 13473271
7,800
7,498
8,248 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする