充電器 ALシリーズ

充電器 ALシリーズ BOSCH(ボッシュ)

ボッシュDIYガーデンツール18Vバッテリー専用コンパクト充電器です。対象バッテリーの充電に。

仕様●ボッシュDIYガーデンツール用18Vバッテリー用小型充電器●充電時間:約94分(1.5Ah)、約154分(2.5Ah)、約244分(4.0Ah)、約364分(6.0Ah)●ボッシュプロ用18Vバッテリーは充電できません。●材質/仕上:ポリアミド樹脂●セット内容:ポリアミド樹脂●コード番号:355-5207 アズワン品番67-9153-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04597751 AL1810CV
5,700
5,498
6,048 (税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする