レトリコシャープ05 NS205Rシリーズ
レトロカラーでカラフルなシャープペンシルです。芯折れ防止機能付きで、強い筆圧をかけると先端にクッション機構が働き芯折れを防ぎます。0.3mmは文字書き用、0.5mmはマークシート用など、用途別に使い分けできます。用途:ノート書き、メモ書き、手帳
仕様●サイズ:140×9×11mm●材質:軸/ABS、先栓・先端パイプ/真鍮、クリップ/ステンレス
アズワン品番67-9271-52
内容量1本
レトロカラーでカラフルなシャープペンシルです。芯折れ防止機能付きで、強い筆圧をかけると先端にクッション機構が働き芯折れを防ぎます。0.3mmは文字書き用、0.5mmはマークシート用など、用途別に使い分けできます。用途:ノート書き、メモ書き、手帳