リス リスの クリーンルーム用品 リスの クリーンルーム用清掃用品 リスの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋 分類ボックス 90 GGYCシリーズ 分類ボックス 90 GGYCシリーズ 注文コード 04647740 オフィス向け 分別ダストボックス フタの形状でゴミ、場所に合わせてお選び頂けます。 仕様●商品サイズ:420×570×630h(mm)●単品重量:3255g●容量:99(L) アズワン品番67-9349-90 内容量1個 特価 本日6月23日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250620 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GGYC693 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 04647740 GGYC693 ¥10,750 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 小型バキュームクリーナー アズワン 税込¥582~ ¥529~ (2) 卓上型クリーンベンチ 交換用プレフィルタ ケニス 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ ニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリー リーブル 税込¥2,748 ¥2,498 クリーンルーム用チェアー モノタロウ 税込¥38,390~ ¥34,900~ 半導電ゲルシート (ウレタン) エスコ 税込¥2,750 ¥2,500 バスケットへ ”LTKクリーンルームワイパー” アドクリーン 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ ホビー綿棒 丸 20本入 ミネシマ 税込¥439 ¥399 バスケットへ ワイプオール X70 日本製紙クレシア 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ザヴィーナ(R)MX KBセーレン 税込¥27,478~ ¥24,980~ 環境ステーションゴミ箱 一体型 ワクイ 税込¥538,780 ¥489,800 バスケットへ 小型ドラフトチャンバー用カート ヤマト科学 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ 卓上型クリーンベンチ 交換用HEPAフィルタ ケニス 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 粘着ローラー用スペアテープ アズワン 税込¥142 ¥129 バスケットへ 導電性アルミ両面テープ ケニス 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ フィルターユニット 日本エアーテック 税込¥178,178 ¥161,980 バスケットへ 環境ステーションゴミ箱 ワクイ 税込¥186,780~ ¥169,800~ ハンドクリーナー ケニス 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 殺菌ランプ ケニス 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ホビー綿棒 極太 20本入 ミネシマ 税込¥494 ¥449 バスケットへ 危険物廃棄容器(シャープスコンテナー) サーモフィッシャーサイエンティフィック 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品クリーンルーム用清掃用品クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります クリーンルーム用綿棒 クリーンルーム用スティック/スワブ クリーンルーム用粘着ローラー クリーンルーム用転写シート クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋 クリーンルーム用モップ クリーンルーム用掃除機/ブロアー クリーンルーム用毛髪/塵埃除去器 シェアする マイページ 最近見た商品