フロントオープンポスタースタンドA1 片面仕様 パンフレット差し付き 61-810-84シリーズ

フロントオープンポスタースタンドA1 片面仕様 パンフレット差し付き 61-810-84シリーズ アズワン

A4三つ折りのパンフレット差しが4個付いています。フレームに上からひっかけるだけで取り外しも可能です。本体はフロントオープンタイプでポスターの入れ替えが簡単にできます。※完全防水ではないので屋外でご使用の際は、ポスターが濡れないよう防水加工を施してください。※パンフレット差しの単品販売はしていません。

仕様●素材:本体/アルミ、前面カバー/PET樹脂(0.5mm厚)、パンフレット差し/ステンレス●サイズ:幅64.2×奥行50.5×高さ122.3cm●画面寸法:幅57.5×高さ82.2cm●パンフレット差しサイズ:幅11.2×奥行3.3×高さ18.2cm●内寸:幅10.6×奥行2.7cm●重量:4.9kg 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04706680 61-810-84-1 68-0588-61
31,800
31,700
34,870 (税込)
5日以内出荷

返品不可
04706689 61-810-84-2 68-0588-62
31,800
31,700
34,870 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする