曜日別特売

化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-012シリーズ

化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-012シリーズ - アズワン化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-012シリーズ - アズワン

縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。

種別つなぎ規格JIS T 8115 化学防護服タイプ4(スプレー防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合機能帯電防止加工済、耐水圧、通気性内容量1箱(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04707188H-11-012-XXLXXL68-0589-54
90,000
89,900
98,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
04707197H-11-012-XLXL68-0589-53
90,000
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
04707206H-11-012-SS68-0589-50
90,000
89,900
98,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
04707215H-11-012-LL68-0589-52
90,000
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
04707231H-11-012-MM68-0589-51
90,000
89,900
98,890(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする