水撃防止器 WP-1 WP-1シリーズ
水道法基準適合品、水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収、スリムでコンパクト! 配管も水平,垂直自由、効果は半永久的でメンテナンスフリー
仕様●適用流体:冷温水・水道水●最高圧力:1.0MPa●最高温度:90℃●最大流速:3m/s●接続:JIS R●封入圧力:0.15MPa
アズワン品番68-0470-76
内容量1個
水道法基準適合品、水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収、スリムでコンパクト! 配管も水平,垂直自由、効果は半永久的でメンテナンスフリー