ウルトラマルチ ナノバブル
専用コアパーツを取り付けるだけで、0.000175mmのナノバブルを発生させます。節水率14.2%です。
仕様●サイズ:18×12mm●重量:1g●特許取得済●工事不要、簡単取付
アズワン品番67-9335-07
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |