電磁弁 DP-100-100F-100-C-100F-C DP-100-Cシリーズ

電磁弁 DP-100-100F-100-C-100F-C DP-100-Cシリーズ - ヨシタケ

ボディステンレス製(SCS14A)、耐久性および耐スケール性従来比3倍アップ、差圧0MPa仕様(コイルが水平の場合は差圧0.03MPa以上必要)、ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用、RoHS指令材質対応品、コイルは10A~25Aは赤、32A~50Aは黒の2種類になります。

仕様●適応流体:蒸気・空気・冷温水・A重油・B重油・灯油・軽油・(20cSt以下)・窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)●適用圧力:0~1.0MPa(真空不可)●使用温度:5~180℃(凍結不可)●周囲温度:50℃以下(凍結不可)●定格電圧:AC100/200V結線方法選択形・50/60Hz共用●●最低作動圧力:0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要)●弁座漏れ量:50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)●保護構造・保護等級:耐じん・防まつ型、IP64●接続:JIS R内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04662860DP-100-C 10A68-0463-69
76,100
取扱い終了
返品不可
04662869DP-100-C 20A68-0463-71
80,800
取扱い終了
返品不可
04662878DP-100-C 32A68-0463-73
106,000
取扱い終了
返品不可
04662887DP-100-C 15A68-0463-70
76,700
取扱い終了
返品不可
04662896DP-100-C 25A68-0463-72
85,600
取扱い終了
返品不可
04662905DP-100-C 50A68-0463-75
131,000
取扱い終了
返品不可
04662921DP-100-C 40A68-0463-74
116,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする