ヨシタケ
電磁弁 DP-12-14-16-18 DP-12Cシリーズ
差圧"0"作動で主に気体、液体に対応、弁部に合成ゴムを使用し漏れなし、水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能、通電字閉
仕様
●適応流体:冷温水・空気・油(20cSt以下)●適用圧力:0~1.0MPa(真空不可)●最高温度:60℃●定格電圧:AC100/200V結線方法選択形・50/60Hz共用●最低作動圧力:0MPa(垂直配管の場合は差圧0.1MPa以上必要)●接続:JIS Rc●特徴:AC・通電時閉
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04663009
DP-12C 40A
68-0463-95
¥
106,000
取扱い終了
返品不可
04663018
DP-12C 20A
68-0463-92
¥
77,500
取扱い終了
返品不可
04663027
DP-12C 10A
68-0463-90
¥
74,700
取扱い終了
返品不可
04663036
DP-12C 15A
68-0463-91
¥
75,000
取扱い終了
返品不可
04663045
DP-12C 50A
68-0463-96
¥
121,000
取扱い終了
返品不可
04663061
DP-12C 32A
68-0463-94
¥
98,300
取扱い終了
返品不可
04663070
DP-12C 25A
68-0463-93
¥
80,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材