ヨシタケ
電磁弁 DP-12-14-16-18 DP-12Dシリーズ
差圧"0"作動で主に気体、液体に対応、弁部に合成ゴムを使用し漏れなし、水平垂直取付自由で高流量(Cv値)が取得可能、通電時開、DC(直流)タイプ
仕様
●適応流体:冷温水・空気・油(20cSt以下)●適用圧力:0~1.0MPa(真空不可)●最高温度:60℃●定格電圧:DC24V●最低作動圧力:0MPa(垂直配管の場合は差圧0.1MPa以上必要)●接続:JIS Rc●特徴:DC・通電時開
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04663079
DP-12D 40A
68-0464-03
¥118,000
取扱い終了
返品不可
04663088
DP-12D 10A
68-0463-97
¥71,300
取扱い終了
返品不可
04663097
DP-12D 20A
68-0463-99
¥74,200
取扱い終了
返品不可
04663106
DP-12D 15A
68-0463-98
¥72,400
取扱い終了
返品不可
04663115
DP-12D 25A
68-0464-01
¥78,600
取扱い終了
返品不可
04663131
DP-12D 32A
68-0464-02
¥106,000
取扱い終了
返品不可
04663140
DP-12D 50A
68-0464-04
¥134,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材