好川産業 好川産業の 塗装・養生・内装用品 好川産業の 容器・ひしゃく 好川産業の 工事用空き缶 20Lペール缶 本体 20Lペール缶 本体 注文コード 流体の保管に最適、セメントなど。形状がテーパーなので運搬時にや移動時には便利です。内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくいです。 内容量1缶 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 256008 256190 アズワン品番 選択解除 67-9225-8967-9225-90 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 04622025 256190 67-9225-89 ¥1,980 取扱い終了返品不可 代替品有 04622041 256008 67-9225-90 ¥1,980 取扱い終了返品不可 代替品有 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 容器・ひしゃく の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチック 税込¥406 ¥369 バスケットへ ペール缶 ハンディ・クラウン 税込¥516 ¥469 バスケットへ ニスコートペール缶(テーパーバンドタイプ) ジャパンペール 税込¥5,278~ ¥4,798~ テーパー バンドタイプペール缶BT ジャパンペール 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 高密度ポリエチレン内装缶 ジャパンペール 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ ラミネートペール缶BT-20 ジャパンペール 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ タイトペール缶TA-20 ジャパンペール 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ DSPシリ-ズFタイプ蓋 DICプラスチック 税込¥241 ¥219 バスケットへ 角缶0.3L 好川産業 税込¥384 ¥349 バスケットへ 角缶250cc 好川産業 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ ポリ出し口 直 インダストリーコーワ 税込¥153 ¥139 バスケットへ ポリ差し口 斜 インダストリーコーワ 税込¥241 ¥219 バスケットへ ポリ差し口 蛇口(シンナー用) インダストリーコーワ 税込¥241 ¥219 バスケットへ ペイントポット2L 75枚(箱入り) 【102B】 ヨトリヤマ(世取山) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ nax アジテーターカバー X5 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥4,838~ ¥4,398~ ステン柄杓(S) 三高 税込¥879 ¥799 バスケットへ ボトル刷毛ステノリー KLASS(クラス/旧:極東産機) 税込¥1,648~ ¥1,498~ ポリ蛇口 シンナー用 EpoChemical 税込¥219 ¥199 バスケットへ デコペンツール デザイン用ネット 大塚刷毛製造 税込¥2,088~ ¥1,898~ さげっと 亜鉛鉄板製 大塚刷毛製造 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品容器・ひしゃく工事用空き缶ペール缶ペール缶本体 代替相当品 相当品がございます、是非ご確認ください。 旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由 04622025 256190 76950327 56973 ペール缶 好川産業 1缶 ¥1,998 税込¥2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) 04622041 256008 76950336 56978 ペール缶 好川産業 1缶 ¥1,998 税込¥2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります ペール缶本体 ペール缶内容器 ペール缶ふた シェアする マイページ 最近見た商品