曜日別特売

システムレンジ弁当 身・蓋 M R-6 NR-6シリーズ

システムレンジ弁当 身・蓋 M R-6 NR-6シリーズ - スリーラインシステムレンジ弁当 身・蓋 M R-6 NR-6シリーズ - スリーラインシステムレンジ弁当 身・蓋 M R-6 NR-6シリーズ - スリーラインシステムレンジ弁当 身・蓋 M R-6 NR-6シリーズ - スリーライン

フタをしたまま電子レンジのご使用ができ、配食サービスやデイサービスに広く活躍します。食品を盛り付けたまま電子レンジで再加熱できます。耐熱ポリプロピレン製中子を組み合わせることで、多彩なメニューに対応します。積み重ねが良いため、収納時のスペースが少なくてすみます。配食サービスに便利なバンドとネームカードをご用意しています。3分以上の加熱や、食品温度が120℃以上にならないようにしてください。特に油分の多い食品は高温になりやすいのでご注意ください。電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。

注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04700870NR-6B1袋(10個)68-0542-92
47,300
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
04700879NR-6G1袋(10個)68-0542-93
47,300
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
04700888NR-6R1袋(10個)68-0542-94
47,300
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
04700897NR-6B1ケース(60個)68-0571-96
283,800
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04700906NR-6G1ケース(60個)68-0571-97
283,800
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
04700915NR-6R1ケース(60個)68-0571-98
283,800
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする