TB170業務用タブレット Windows TB170シリーズ
最新の Windows 11 IoT Enterprise OS搭載、堅牢ながら洗練されたスリムデザイン 重さ990g、厚さ15 mm、10.1インチ (1920 x 1200) WUXGA カラースクリーン、太陽光下でも見やすい高輝度800 nits バックライト採用、軍手やゴム手袋を装着しながらの操作が可能。グローブモード塔載、最大駆動時間10時間。交換可能な 4,800mAh 大容量バッテリパック、ホットスワップ対応、すぐれた堅牢性: IP65、MIL-STD-810G、1.5m 落下テスト、Wi-Fi 6 802.11ax. & Bluetooth(R) 5.2 サポート、充実のインタフェース、USB-A、USB-TypeC、LAN ポート内蔵、デジタイザーペンの使用が可能、多様なアクセサリとマウントドック
仕様●[CPU] 2.6Ghz, Intel(R) Celeron N4120 クアッドコアプロセッサ、[メモリ] 8GB RAM / 128GB フラッシュROM、[OS] Windows 11 IoT Enterprise●[ディスプレィ] 10.1インチ (1920 x 1200) 太陽光下でも画面が見やすい 高輝度800 nits バックライト採用、10ポイントマルチタッチディスプレイ, グローブモード搭載、MPP2.0 デジタイザーペンに対応●[インジケータ] LEDインジケーター、バイブレーター付●[カメラ] 200万画素フロントカメラ、800万画素オートフォーカス付きリアカメラ●NFCオプション●4G LTE●通信 [WLAN] Wi-Fi 6対応 [802.11ax] (2X2 MIMO)(Intel製 ワイヤレスLAN AX200モジュール採用)、[Bluetooth] Bluetooth(R) 5.2、[WWAN] Quectel LTEモジュール EM06-J LTE-FDD B1/ B3/ B8/ B18 /B19/ B26/ B28●RFID/HF (オプション) HF/NFC、周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B, ISO15693 スタンダードサポート●[メインバッテリ] 7.68V, 4300mAh/32Wh(満充電まで約3時間)、[バックアップバッテリ] 7.4V, 142mAh / 1.05Wh、バッテリ交換時にデータを保持するホットスワップ対応、最大連続駆動時間10時間(使用環境によります)●[動作温度範囲] -10~50℃、[落下テスト] 1.5m高からコンクリート床、MIL-STD 810G 衝撃と振動に対応、[防塵・防水] IP65●[I/O インターフェース] I/O インターフェース、USB 3.1 Type A x 1、USB 3.1 Type C x 1、Nano SIMカードリーダ、POGO ピン●[重量] 990g、[寸法] 283 x 192 x 15 mm
アズワン品番67-9284-57
内容量1台