コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ

コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ - 東京メタル

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形

寸法(mm)112質量(g)82.8径(Φmm)12.5(ガラス)口金GX24q-3全光束(Lm)1700(-8%)定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)24電球の種類コンパクト形蛍光灯内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
アズワン品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04583096FHT24EXL-TM300067-8935-47電球色
2,560
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
04583105FHT24EXN-TM500067-8935-46昼白色
2,560
2,498
2,748(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする