曜日別特売

ワークポジショニング用胴補助ベルト WP-TDシリーズ

ワークポジショニング用胴補助ベルト WP-TDシリーズ - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。こちらの柱上安全帯用ベルトは、ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって墜落制止用器具として使用することもできます。

仕様●胴ベルト(幅×長さ/タイプ/バックル):45mm×1200mm/湾曲/アルミ製●補助ベルト(幅×長さ/タイプ/環類):100mm×700mm/湾曲/D環2個・V角環1個●重さ(g):約805●ベルト色:BL2●サイズ:Lアズワン品番67-9212-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04620528WP-TDB-120-BL2-L-JAN-BP
34,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする