ミズケイ
【名入れ】タスキ型安全ベスト
【こちらの安全ベストは、名入れを行うことができます】
背中に反射帯あり
ウエスト部が面ファスナーになっています
プリズム式反射
反射テープ50mm
用途
建設業、工事、警備、誘導
材質
PVC(塩化ビニル)
サイズ
F
質量(g)
290
着丈(cm)
52
サービス分類
名入れ
注意
※以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※オプション画面にて、名入れ箇所、書体、文字色を選択し、名入れ文字をご入力ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可になりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
胴回り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16394537
5920000_1 ゴールド
1セット(1着)
ゴールド
100~120
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16394571
5920000_5 ゴールド
1セット(5着)
ゴールド
100~120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427958
5920000_10 ゴールド
1セット(10着)
ゴールド
最大:約120、最小:約100
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04427976
5920000_15 ゴールド
1セット(15着)
ゴールド
最大:約120、最小:約100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04428001
5920000_20 ゴールド
1セット(20着)
ゴールド
最大:約120、最小:約100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04428019
5920000_25 ゴールド
1セット(25着)
ゴールド
最大:約120、最小:約100
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04428037
5920000_30 ゴールド
1セット(30着)
ゴールド
最大:約120、最小:約100
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16394546
5920002_1 ホワイト
1セット(1着)
ホワイト
100~120
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16394580
5920002_5 ホワイト
1セット(5着)
ホワイト
100~120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04428055
5920002_10 ホワイト
1セット(10着)
ホワイト
最大:約120、最小:約100
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04428080
5920002_15 ホワイト
1セット(15着)
ホワイト
最大:約120、最小:約100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04428098
5920002_20 ホワイト
1セット(20着)
ホワイト
最大:約120、最小:約100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04428116
5920002_25 ホワイト
1セット(25着)
ホワイト
最大:約120、最小:約100
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04428141
5920002_30 ホワイト
1セット(30着)
ホワイト
最大:約120、最小:約100
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16394555
5920005_1 イエロー
1セット(1着)
イエロー
100~120
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
16394589
5920005_5 イエロー
1セット(5着)
イエロー
100~120
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04428159
5920005_10 イエロー
1セット(10着)
イエロー
最大:約120、最小:約100
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04428177
5920005_15 イエロー
1セット(15着)
イエロー
最大:約120、最小:約100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04428195
5920005_20 イエロー
1セット(20着)
イエロー
最大:約120、最小:約100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04428220
5920005_25 イエロー
1セット(25着)
イエロー
最大:約120、最小:約100
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04428299
5920005_30 イエロー
1セット(30着)
イエロー
最大:約120、最小:約100
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください