マグテック
プッシュ式マグネットラッチ(ダブルタイプ)
・扉を押すだけで楽に開けることが可能
・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)
・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
用途
・洗面化粧台の扉
・台所収納棚の扉
・玄関吊り戸棚の扉など
・住宅設備における収納家具扉全般
高さ(mm)
75
質量(g)
22
吸着力
0.7(kgf)
口径(Φmm)
12
吸着力(N)
6.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04425840
SS0085-A01
¥
760
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください