曜日別特売

ミニサンプルボトル(パッキン付) 赤キャップ

ミニサンプルボトル(パッキン付) 赤キャップ - ケーエム化学

パッキン付きの少量容器

材質(本体)PP材質(キャップ)PE色(キャップ)アカ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φ)×全長(mm)
容器(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04348621115001箱(100本×3mL)17.0×28.53
3,770
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
04348630115011箱(100本×5mL)19.0×33.55
3,770
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
04348639115021箱(100本×10mL)21.0×50.510
4,710
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
04348691115041箱(100本×20mL)24.0 ×63.520
5,970
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする