FACOM FACOMの 作業工具 FACOMの カッター FACOMの カッターナイフ FACOM(ファコム) カッター 18mm | 844S18 FACOM(ファコム) カッター 18mm | 844S18 注文コード 全長(mm)172 質量(g)160 全高(mm)47 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 844.S18 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 04348289 844.S18 ¥3,105 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カッター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 檜カッターナイフ サイプレスジャパン 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 多機能カッター はくでん 税込¥1,099 ¥999 精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ エスディアイ 税込¥725 ¥659 精密作業用カッター レピア(REPIA) エスディアイ 税込¥967 ¥879 グランツ・レピア・プレジョンカッター用替刃 エスディアイ 税込¥483 ¥439 バスケットへ 精密作業用カッター グランツ(GLANZ) エスディアイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ エホート VERANCEカッターナイフ キャラメル EFFORT(エホート) 税込¥1,758 ¥1,598 エホート VERANCEカッターナイフ チョコレート EFFORT(エホート) 税込¥1,758 ¥1,598 エホート VERANCEカッターナイフ 抹茶 EFFORT(エホート) 税込¥1,758 ¥1,598 ボード鋸カッター J-CRAFT99 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ボルトクリッパー 岩崎製作所 税込¥7,368~ ¥6,698~ 18V 充電式 電動Mバーカッター HiKOKI(旧:日立工機) 税込¥34,078~ ¥30,980~ 18V 充電式 電動Cチャンネルカッター HiKOKI(旧:日立工機) 税込¥34,078~ ¥30,980~ ポリカブレードダンプS アイリスオーヤマ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 職専 刃折器 折人 貝印 税込¥846 ¥769 バスケットへ KN 切れるんです K.N Works 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 差替式ナイフセット WORKPRO 税込¥846 ¥769 バスケットへ 軽天工具 (Cチャンカッター) ミノル工業 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 軽天工具 (ダウンライトMバーカッター) ミノル工業 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ 軽天工具 (Mバーカッター) ミノル工業 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具カッターカッターナイフ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カッター」にはこんなカテゴリがあります カッターナイフ ロータリーカッター デザインナイフ ガラスカッター プラスチックカッター 円切りカッター 専用カッター 切断カッター(レバーシャー) フックカッター 小型ナイフ カッター替刃 刃折処理器 カッターナイフ関連品 ナイフ スクレイパー シェアする マイページ 最近見た商品