Canmax Ultra Clean Technology Canmax Ultra Clean Technologyの 作業服 Canmax Ultra Clean Technologyの クリーンルーム用ウェア Canmax Ultra Clean Technologyの アクセサリ・小物 クリーンルーム キャリングケース キャリングケース 注文コード 素材はウエアと同じで外青とウエア側白のツートン 縦(cm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)22 マチ(cm)16 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 キャリングケース 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 04349366 キャリングケース オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用ウェア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリーンウェア用収納袋 ゴールドウイン 税込¥27,478 ¥24,980 導電性ファイル Oリングタイプ アズピュア(アズワン) 税込¥2,034 ¥1,849 バスケットへ ESDコンテナ 静電気対策 ACBY-1シリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥2,012 ¥1,829 バスケットへ クリアバッグ 透明・クラッチバッグタイプ APCシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥615~ ¥559~ クリーンルームバッグ リュックタイプ APCシリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥6,049 ¥5,499 ESDコンテナ 静電気対策 ACBY-1シリーズ アズピュア(アズワン) 税込¥1,154 ¥1,049 バスケットへ アズピュアESDクリアファイル A4 10枚入 クリーン洗浄済 アズピュア(アズワン) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 帯電帽 川西工業 税込¥3,298~ ¥2,998~ キムテック A8+クリーンルーム用ウェア 1箱 25枚入 キンバリークラーク 税込¥21,978~ ¥19,980~ ギャザーキャップ クリーンキャップ 青 100枚セット 不織布 クリーンルーム 工場 使い捨て 帽子 メディアカバーマーケット 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ ギャザーキャップ クリーンキャップ 白 100枚セット 不織布 クリーンルーム 工場 使い捨て 帽子 メディアカバーマーケット 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ クリーン防寒ウェア(クリーンツイル) アドクリーン 税込¥14,278 ¥12,980 上着(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ 上着(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 上着(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥5,608~ ¥5,098~ 上着(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 上着(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥5,608~ ¥5,098~ 上着(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ 上着(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 上着(フルダルポプリン) アドクリーン 税込¥5,608~ ¥5,098~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服クリーンルーム用ウェアアクセサリ・小物 クリーンルーム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります フード・キャップ クリーンルーム クリーンウェア アクセサリ・小物 クリーンルーム シェアする マイページ 最近見た商品