クリーンウェア(M~XXXL)
フロントファスナーつなぎデザインです。手首、足首、腰部にゴム内蔵。首と腕部にマジックテープがついておりずれを無くします。
用途帯電防止導電糸5mmのポリエステル100%ウエアです。ペン刺し付き。在庫色は青となります。
サイズ(cm)M:163-168/L:169-174/XL:175-180/XXL:181-186/XXXL:187-wide
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット
注意
※Lサイズは残り僅か
フロントファスナーつなぎデザインです。手首、足首、腰部にゴム内蔵。首と腕部にマジックテープがついておりずれを無くします。