iPhone16 Plus ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 上下左右360°視線ブロック 表面硬度10H 指紋防止

iPhone16 Plus ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 上下左右360°視線ブロック 表面硬度10H 指紋防止 エレコム iPhone16 Plus ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 上下左右360°視線ブロック 表面硬度10H 指紋防止 エレコム iPhone16 Plus ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 上下左右360°視線ブロック 表面硬度10H 指紋防止 エレコム iPhone16 Plus ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 上下左右360°視線ブロック 表面硬度10H 指紋防止 エレコム iPhone16 Plus ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 上下左右360°視線ブロック 表面硬度10H 指紋防止 エレコム iPhone16 Plus ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 上下左右360°視線ブロック 表面硬度10H 指紋防止 エレコム iPhone16 Plus ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 上下左右360°視線ブロック 表面硬度10H 指紋防止 エレコム iPhone16 Plus ガラスフィルム 高透明 覗き見防止 上下左右360°視線ブロック 表面硬度10H 指紋防止 エレコム

ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するのぞき見防止タイプの画面保護ガラスフィルムです。
特殊ブラインド加工により上下左右からの視界を制御する、のぞき見防止タイプです。
本製品を装着した状態でも、バーコード決済が可能です。
※バーコードの読み取りができない場合は、画面の輝度を上げれば読み取ることができるようになります。
※バーコードリーダーによって、読み取りができない場合があります。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
※画面の端が湾曲しているため、湾曲部分は覆わない仕様にしています。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容画面保護フィルム(のぞき見防止ガラスタイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1 材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET 対応機種iPhone 16 Plus、iPhone 15 Plus 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04816738 PM-A24BFLGGPF
オープン
2,998
3,298 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする