iPhone16 Pro Max フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 ハードコート 指紋防止 反射防止 マット

iPhone16 Pro Max フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 ハードコート 指紋防止 反射防止 マット エレコム iPhone16 Pro Max フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 ハードコート 指紋防止 反射防止 マット エレコム iPhone16 Pro Max フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 ハードコート 指紋防止 反射防止 マット エレコム iPhone16 Pro Max フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 ハードコート 指紋防止 反射防止 マット エレコム iPhone16 Pro Max フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 ハードコート 指紋防止 反射防止 マット エレコム iPhone16 Pro Max フィルム アンチグレア ブルーライトカット 抗菌 ハードコート 指紋防止 反射防止 マット エレコム

端末の画面を傷や汚れから守る、ブルーライトカット、反射防止タイプの画面保護フィルムです。
ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約35%カットします。
※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
指紋汚れが目立ちにくい指紋防止加工を施しています。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容画面保護フィルム(指紋防止、ブルーライトカット、反射防止仕様)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)6.9 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性フィルム/アンチグレア/ブルーライトカット/抗菌/ハードコート/指紋防止/反射防止/マット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04818619 PM-A24DFLBLN
オープン
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする