iPhone16 Pro ケース ソフト カバー 耐衝撃 カメラレンズ保護設計 グラデーション meliano

iPhone16 Pro ケース ソフト カバー 耐衝撃 カメラレンズ保護設計 グラデーション meliano エレコム iPhone16 Pro ケース ソフト カバー 耐衝撃 カメラレンズ保護設計 グラデーション meliano エレコム iPhone16 Pro ケース ソフト カバー 耐衝撃 カメラレンズ保護設計 グラデーション meliano エレコム iPhone16 Pro ケース ソフト カバー 耐衝撃 カメラレンズ保護設計 グラデーション meliano エレコム iPhone16 Pro ケース ソフト カバー 耐衝撃 カメラレンズ保護設計 グラデーション meliano エレコム iPhone16 Pro ケース ソフト カバー 耐衝撃 カメラレンズ保護設計 グラデーション meliano エレコム

輝く今を楽しむ私の相棒。自分の素敵をたくさん集め、心満ちる毎日に。スマートデバイスに彩りを添える、melianoです。
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。グラデーションの色合いが美しいソフトケースです。
シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
※本製品にストラップは付属していません。
※製造の都合上、グラデーションのバランスは製品画像と若干異なる場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 タイプケース型 対応機種iPhone 16 Pro 特性耐衝撃/カメラレンズ保護設計/ワイヤレス充電対応 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04818129 PM-A24CUCWCPNBU サクラ×アクア
オープン
1,598
1,758 (税込)
翌々日出荷
04818138 PM-A24CUCWCPNPU サクラ×ラベンダー
オープン
1,598
1,758 (税込)
翌々日出荷
04818147 PM-A24CUCWCPNYL ピーチ×ミモザ
オープン
1,598
1,758 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする