NX-8 大容量グリス3点セット

NX-8 大容量グリス3点セット - アイネックスNX-8 大容量グリス3点セット - アイネックスNX-8 大容量グリス3点セット - アイネックスNX-8 大容量グリス3点セット - アイネックス

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。
非導電性です。
塗布/拭き取りしやすい粘度です。
扱いやすい注射器タイプです。
付属のウェットクリーナーでヒートシンク/CPUからグリスを効果的に除去できます。
グリスを塗布する際に便利なへら付き。
大容量4g入り。

付属品グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へらグレー主成分酸化アルミニウム、酸化亜鉛、シリコーン化合物熱伝導率(W/mk)13.8動作温度(℃)‐50~250危険物の類別非危険物熱抵抗値(℃/W)<0.112比重(g/cm3)2.8内容量1個
注意
※他の用途で使わないでください。
※誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
※子供やペットの手に届かない場所に保管してください。
※皮膚および目との接触を避けてください。
※高温多湿を避け、冷暗所に保管してください。
※保管中に少量のシリコーンオイルが分離する場合がありますが、これは正常な状態であり、使用結果には影響しません。必要に応じて、均一に混ぜてから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04823835NX-8
オープン
899
989(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする