アシスト リア キャリア

アシスト リア キャリア - KIJIMA(キジマ)

タンデムシート座面を生かし、積載物を安定させるアシストキャリアに2024モデル用が登場!タンデムグリップとしての機能もあるのでパッセンジャーも安心。
サイズ:縦170mm(シート座面後端より)×横430mm
ステー:スチール製マットブラック仕上げ

寸法(縦×横)(mm)170(シート座面後端より)×430適合車種スヴァルトピレン250/401 24y-内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04822591HQ-08002
16,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする