KIJIMA(キジマ)
バッグサポート
サイドバッグを安全かつ容易に装着出来るオールインワンタイプのバッグガード。左右に装着することで振り分けバッグにも対応可能です。
スチール製マットブラック仕上げ
サイズ:縦245mm×横285mm
材質
スチール
色
マットブラック
適合車種
スピード400/400×24y-
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04822600
HTR-08011
ライト
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04822609
HTR-08012
レフト
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください