キンマツ
面付122丁番
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
材質(軸)
SUS304(ステン)
荷重(kg)
参考:DW=800×DH=2000・・・65/3枚
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04822801
SD-583B
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04822810
SD-583B
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください