キンマツ
150カクシ丁番(単品)
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
耐荷重(kg)
参考:W1000×H2100・・・99/3枚
材質(軸)
SUS304(ステン)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04823309
SD-610A
右
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04823318
SD-610A
左
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください