キンマツ
126カクシ丁番(単品)
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
耐荷重(kg)
参考:W850×H2100・・・80/3枚
材質(軸)
SUS304(ステン)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04823291
SD-510
右
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04823300
SD-510
左
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください