キンマツ
BB大型丁番
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
材質(軸)
SUS304(ステン)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04822986
KH-805
参考:DW=1300×DH=2500・・303/3枚
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04823011
KH-806
参考:DW=1500×DH=2500・・353/3枚
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください