キンマツ
210大型丁番枠側タップタイプ
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
耐荷重(kg)
参考:DW=1300×DH=2500・・・264/3枚
材質(軸)
SUS304(ステン)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04822968
KH-802A-T
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください