キンマツ
面付178丁番
材質/仕上
羽根:SUS304ヘアライン
材質(軸)
SUS304(ステン)
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04823686
SD-751
参考:DW=1200×DH=2500・・170/3枚
右
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04823695
SD-751
参考:DW=1200×DH=2500・・170/3枚
左
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04823711
SD-751-75
参考:DW=1200×DH=2500・・134/3枚
右
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04823720
SD-751-75
参考:DW=1200×DH=2500・・134/3枚
左
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04823729
SD-751-80
参考:DW=1200×DH=2500・・121/3枚
右
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04823738
SD-751-80
参考:DW=1200×DH=2500・・121/3枚
左
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください