曜日別特売

面付152丁番

面付152丁番 - キンマツ面付152丁番 - キンマツ面付152丁番 - キンマツ面付152丁番 - キンマツ面付152丁番 - キンマツ面付152丁番 - キンマツ面付152丁番 - キンマツ面付152丁番 - キンマツ
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン材質(軸)SUS304(ステン)内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04823528SD-639B-61参考:DW=1100×DH=2200・・・70/3枚
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
04823537SD-639B-61参考:DW=1100×DH=2200・・・70/3枚
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
04823546SD-639B-66参考:DW=1100×DH=2200・・・62/3枚
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
04823555SD-639B-66参考:DW=1100×DH=2200・・・62/3枚
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
04823571SD-838-1参考:DW=950×DH=2100・・・101/3枚
オープン
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
04823580SD-838-1参考:DW=950×DH=2100・・・101/3枚
オープン
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
04823668SD-838-2参考:DW=950×DH=2100・・・101/3枚
オープン
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
04823677SD-838-2参考:DW=950×DH=2100・・・101/3枚
オープン
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする