ステアリングロック
装着が簡単なのに「がっちりロック」できるT型ロック方式を採用したステアリングロックです。ロック部は黒色に塗装されハンドルに優しい保護テープも付属されています。クルマの外からでも目立つため、防犯抑止効果抜群です。専用キーにはピッキングに強い特殊円形専用キーが3本付き、ご家族でご利用いただけます。
付属品専用キー×3本、保護用クッションテープ×2枚、防犯ステッカー×2枚
寸法(mm)全長:約360(可動突起部除く)/装着部:約80×185×65(可動突起部除く)/保護用クッションテープ:約30×185
質量(g)約880
装着不可能車ハンドルの径が太くロックすることができない車両:トヨタ アルファード30系、トヨタ ヴェルファイア30系 ※ハンドルを上下・前後(上・後)に動かし固定することでロックはできますが、本製品のロック部とハンドルの径部分の接触面が狭いためハンドルに跡が残ったり、傷つける可能性があります。L型ダブルロック式のLH-5LBがオススメです。
内容量1本
注意
※装着条件を必ずご覧ください。※装着条件を満たしていても、ステアリングの形状によってはご利用いただけない場合があります。
※温度変化や本製品の重みなどにより、ステアリングに凹みや傷が生じる場合があります。
※万一ステアリングまたはパネルに凹みや傷が生じてもメーカーでは責任を負いかねます。
※本製品の使用によりステアリングに色移りなどが生じる場合がございます。長期間使用される場合は接触部分を保護してください。
※本製品の動作の有無にかかわらず、万一盗難、車上荒らしなどが発生してもメーカーでは責任を一切負いかねます。
※本製品の仕様およびデザインは性能向上等のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
※ステアリングに装着する前に、全ての可動部や専用キーが正常に動作することを確認してください。
※本製品を装着した状態では絶対に運転しないでください。
※製品の性質上、専用キーの複製は行っておりません。紛失しないように大切に保管してください。
※本製品の取り扱いの際には、ステアリングや周囲のパネルなどを傷つけないように気をつけてください。
※本製品装着の際に車両側に強い力が加わる場合は、装着位置や角度を調整してください。改善されない場合はご利用を中止してください。
※エンジンが停止したことを確認の上、ご利用ください。エンジン停止後にステアリングが可動する車両は、可動停止後に本製品を装着してください。
※本製品を使用しない時は、運転の妨げにならない安全な場所に保管してください。危険ですので運転席の足元やダッシュボードには絶対に置かないでください。
※小さなお子様の手の届くところに本製品を置かないでください。けがや事故の原因になります。
※キーシリンダーにゴミなどが入り込まないように注意して保管してください。
※炎天下では、本製品が高温になっている場合があります。触れるとやけどする恐れがありますので注意してください。