iPhone16 フィルム アンチグレア 衝撃吸収 覗き見防止 左右180°視線ブロック バーコード決済対応

iPhone16 フィルム アンチグレア 衝撃吸収 覗き見防止 左右180°視線ブロック バーコード決済対応 エレコム iPhone16 フィルム アンチグレア 衝撃吸収 覗き見防止 左右180°視線ブロック バーコード決済対応 エレコム iPhone16 フィルム アンチグレア 衝撃吸収 覗き見防止 左右180°視線ブロック バーコード決済対応 エレコム iPhone16 フィルム アンチグレア 衝撃吸収 覗き見防止 左右180°視線ブロック バーコード決済対応 エレコム iPhone16 フィルム アンチグレア 衝撃吸収 覗き見防止 左右180°視線ブロック バーコード決済対応 エレコム iPhone16 フィルム アンチグレア 衝撃吸収 覗き見防止 左右180°視線ブロック バーコード決済対応 エレコム iPhone16 フィルム アンチグレア 衝撃吸収 覗き見防止 左右180°視線ブロック バーコード決済対応 エレコム

特殊ブラインド加工により左右からの視界を制御する、のぞき見防止フィルムです。
画面の正面を中心に約60度(左右約30度)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません
※のぞき見防止機能は正面(視野角約60度)以外の左右からの視界を制限します。
本製品を装着した状態でも、バーコード決済が可能です。
※バーコードの読み取りができない場合は、画面の輝度を上げれば読み取ることができるようになります。
※バーコードリーダーによって、読み取りができない場合があります。
ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
※画面の端が湾曲しているため、表示画面の幅よりも小さい仕様にしています。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

セット内容画面保護フィルム(のぞき見防止、衝撃吸収、反射防止、左右仕様)×1 材質接着面:シリコン、外側:PET サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone 16 特性フィルム/アンチグレア/衝撃吸収/覗き見防止/左右180°視線ブロック/バーコード決済対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04819906 PM-A24AFLPF2
オープン
1,798
1,978 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする